Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6315 -Z/C3 ID 75mm AD 160mm Breite37mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-178000518091
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10069541
EAN/GTIN:
     7316571367811
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: din 625, Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 97,50*
€ 112,71*
1
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 121,36*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 118,27*
€ 135,84*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 121,19*
€ 138,45*
Lager 2478
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 152,03*
€ 173,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10074551
ab € 65,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.