| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000482838 Herst.-Nr.: 250PBM01.130 90 EAN/GTIN: 4014885536604 |
| | |
|
| | |
| Zimmergarnitur mit Schlüsselrosetten · mit flacher Drückerrosette, Abdeck-Kappe aus mattem Polyamid, Türdrücker Modell 251.21PBM in Gehrungsform aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern, Vierkantstift 8 mm, für Österreich 8,5 mm, mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse · mit Schlüsselrosette 306PBM, 32 x 47 mm · Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19, mit einem Ringschlüssel SW 19 · die Montage wird empfohlen an stumpfen wie auch gefälzten Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur hewi pz, griffrosettengarnitur hewi, griffrosettengarnitur kunststoff, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur |
| | |
| |