Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000482173 Herst.-Nr.: 070500 EAN/GTIN: 4031405705005 |
| | |
|
| | |
| kompaktes, stabiles Aluminium-Gerüstsystem · für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten bzw. Kontrollarbeiten · Arbeitsfläche B 1200 x L 2880 mm · entsprechend EN 1004 · Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m² · max. Gesamtbelastung 200 kg · Gerüstbreite 1320 mm · einfache Montage ohne Werkzeug über Steckverbindungen und selbstschließende Verschlussklauen · sicherer Treppenaufstieg mit Handlauf und 100 mm tiefen Stufen aus Aluminium-Lochblech (R12) plus Antrittsstufe · rutschsichere Plattform aus Aluminium-Gitterrost (R12) mit Durchgangsklappe · 4-seitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste für eine hohe Arbeitssicherheit · über vier Lenkrollen leicht verfahrbar und somit auch standortunabhängig einsetzbar · wartungsfrei, langlebig und witterungsbeständig · Anwendung:Als Enteisungsgerüst zur sicheren und schnellen Befreiung von LKWs und Nutzfahrzeugen von Eis- und Schneelasten, das Lochraster der Aluminium-Gitterrost Plattform verhindert das Liegenbleiben von Schmutz, Schnee und Staunässe oder als Montagegerüst für Reparaturarbeiten an LKW-Planen und Aufbauten nutzbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Alu-Gitterrostplattform Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe bis ca.: | 4800 mm | Arbeitslänge: | 2880 mm | Arbeitsbreite: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, Lenkrolle für Fahrgerüst, günzburger arbeitsplattform, arbeitsplattform, Enteisungsgerüste, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Wartungsgerüst |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.418,19* | € 5.589,92* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.418,52* | € 5.590,18* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.438,94* | € 5.615,81* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 5.741,65* | € 5.915,21* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.812,97* | € 5.986,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|