Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst Arbeits-B1200xL2880mm Alu.Gerüsthöhe 3900mm 1,5 kN/m² MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enteisungsgerüst mobil Plattformhöhe 2,80 m
Enteisungsgerüst mobil Plattformhöhe 2,80 m
Artikel-Nr.:
     1498-8000482173
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     070500
EAN/GTIN:
     4031405705005
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Fahrgerüst
kompaktes, stabiles Aluminium-Gerüstsystem · für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten bzw. Kontrollarbeiten · Arbeitsfläche B 1200 x L 2880 mm · entsprechend EN 1004 · Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m² · max. Gesamtbelastung 200 kg · Gerüstbreite 1320 mm · einfache Montage ohne Werkzeug über Steckverbindungen und selbstschließende Verschlussklauen · sicherer Treppenaufstieg mit Handlauf und 100 mm tiefen Stufen aus Aluminium-Lochblech (R12) plus Antrittsstufe · rutschsichere Plattform aus Aluminium-Gitterrost (R12) mit Durchgangsklappe · 4-seitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste für eine hohe Arbeitssicherheit · über vier Lenkrollen leicht verfahrbar und somit auch standortunabhängig einsetzbar · wartungsfrei, langlebig und witterungsbeständig · Anwendung:Als Enteisungsgerüst zur sicheren und schnellen Befreiung von LKWs und Nutzfahrzeugen von Eis- und Schneelasten, das Lochraster der Aluminium-Gitterrost Plattform verhindert das Liegenbleiben von Schmutz, Schnee und Staunässe oder als Montagegerüst für Reparaturarbeiten an LKW-Planen und Aufbauten nutzbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Alu-Gitterrostplattform
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
4800 mm
Marke:
MUNK
Standhöhe:
2800 mm
Gerüsthöhe:
3900 mm
Gewicht:
190 kg
Arbeitslänge:
2880 mm
max. Gesamtbelastung:
200 kg
Material:
Aluminium
Arbeitsbreite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, Lenkrolle für Fahrgerüst, günzburger arbeitsplattform, arbeitsplattform, Enteisungsgerüste, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Wartungsgerüst
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.412,61*
€ 5.563,19*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.412,86*
€ 5.563,44*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.438,30*
€ 5.589,05*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 5.591,76*
€ 5.743,26*
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 5.735,95*
€ 5.888,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.563,19*
€ 6.620,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.503,48*
€ 6.549,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.434,32*
€ 6.466,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.412,61*
€ 6.441,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 394,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.