Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch ID 228mm L.3m


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178000481439
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0228-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645428363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Schweißrauchabsaugung · Absaugarm Eigenschaften:gewebeverstärkt · Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · gute Chemikalienbeständigkeit · schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2 · RoHS konform Temperaturbereich:-10°C bis 80°C · kurzzeitig bis 110°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 54mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, ansauggarnitur 3m, schlauch schwer entflammbar, saugschlauch norres, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 31,89*
€ 40,04*
6 Tage
15
3
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 37,49*
€ 46,67*
14 Tage
15
3
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 38,24*
€ 47,13*
Lager 2478
15
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 38,20*
€ 47,34*
9 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 38,87334*
€ 48,16334*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 47,34*
€ 56,33
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 46,09*
€ 54,85
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 46,08*
€ 54,84
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 44,33*
€ 52,75
pro Kartonage
ab 27 Kartonagen
€ 44,32*
€ 52,74
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 43,07*
€ 51,25
pro Kartonage
ab 90 Kartonagen
€ 43,06*
€ 51,24
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 38,20*
€ 45,46
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 38,20* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 142,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.