Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88346 FormB-SR BM 5x 5 A 2 25 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000230070
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     883469220050005
EAN/GTIN:
     4043952675618
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Artikel 88346 A 2 Form B-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 · mit Mitnehmer- (Abbrech-) ZapfenB = klemmend · für Rege - Abmessung: BM 5 x 5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form B-SR· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88346· Gruppencode 88346.922· Normart REYHER-Artikel 88346· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer-(Abbrech-) Zapfen, B = klemmend, für Regelgewinde M SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur-einsatz m5x5, drahtgewindeeinsatz m5, gewindereparatur einsatz, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2675
25
€ 5,99*
ab € 0,3945*
€ 0,5584*
1 Tag
1873
25
€ 5,59*
ab € 0,4057*
€ 0,5757*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3696*
€ 0,5796*
6 Tage
2675
25
€ 7,99*
ab € 0,4237*
€ 0,5937*
Lager 2478
2675
150
Frei Haus
ab € 0,409*
€ 0,6457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,6457*
€ 0,76838
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,5431*
€ 0,64629
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5231*
€ 0,62249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5031*
€ 0,59869
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 96,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.