Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88330 FormA M5x 5 A 2 200 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000229894
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     883309210050005
EAN/GTIN:
     4043952673805
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 5 x 5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-SR· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88330· Gruppencode 88330.921· Normart REYHER-Artikel 88330· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, din 8140 m5x5, din 8140, din 8140 m5, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,2948*
€ 0,3777*
1 Tag
700
200
€ 5,59*
ab € 0,303*
€ 0,383*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,2764*
€ 0,386*
6 Tage
1000
200
€ 7,99*
ab € 0,3164*
€ 0,3964*
Lager 2478
1000
200
Frei Haus
ab € 0,3115*
€ 0,4013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4013*
€ 0,47755
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3913*
€ 0,46565
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3846*
€ 0,45767
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3646*
€ 0,43387
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,3621*
€ 0,4309
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3521*
€ 0,419
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,3515*
€ 0,41829
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3115*
€ 0,37069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 80,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.