| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000224559 Herst.-Nr.: 145860140048100 EAN/GTIN: 4043952749579 |
| |
|
| | |
| ISO 14586 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben · mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 100 -F VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 14586.014 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0832* | € 0,1175* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,32* | € 8,95* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 6,11* | € 9,12* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,69* | € 10,90* | | | | Lager 2478 | | | | 7 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,22* | € 16,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1022* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 117,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|