Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO14586 F 4,8X100 GAL VZ Senk-Blechschraube, ISR, Stahl gehärtet, 4,8x100-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I14586_F_AK.JPG
I14586_F_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO14586 F 4,8X100 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO14586 F 4,8X100 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952749579
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 Stahl, geh. Form F galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben, mit Zapfen, mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 100 -F VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.80 Form: Form F Länge: 100.00 Normart: ISO Normnummer: 14586 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl, geh.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.80
Form:
Form F
Länge:
100.00
Normart:
ISO
Normnummer:
14586
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, ISO14586 F 4,8X100 GAL VZ, 501ISO14586 F 4,8X100 GAL VZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
600
100
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0889*
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0613*
€ 0,0906*
6 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,0776*
€ 0,1076*
8 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,0798*
€ 0,1096*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0833*
€ 0,1143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.