| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000224421 Herst.-Nr.: 145860130029009 EAN/GTIN: 4043952767108 |
| |
|
| | |
| ISO 14586 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 2,9x 9,5 -C VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 14586.013 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, din 7982 torx 2,9x9,5, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00358* | € 0,00515* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00519* | € 0,0078* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,007* | € 0,00994* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00759* | € 0,01073* | | | | Lager 2478 | | | | 8000 | | Frei Haus | ab € 0,00907* | € 0,01458* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 116,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|