| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-145860130029009 Herst.-Nr.: 145860130029009 EAN/GTIN: 4043952767108 |
| |
|
| | |
| ISO 14586 Stahl, geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 2,9x 9,5 -C VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.042 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, din 7982 torx 2,9x9,5, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, 2, 9x9, 5-C, 9x 9, 5 -C, Stahl, galv. verzinkt, AM145862995, 14586.013 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00357* | € 0,00515* | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0052* | € 0,00781* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00699* | € 0,00997* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00729* | € 0,01037* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0076* | € 0,01076* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|