| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000224174 Herst.-Nr.: 145850130022006 EAN/GTIN: 4051426242518 |
| |
|
| | |
| ISO 14585 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 2,2 x 6,5-C VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 14585.013 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, din 7981 torx 2,2x6,5, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00551* | € 0,00813* | | | | | 8 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,0065* | € 0,00897* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,0068* | € 0,00934* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,00704* | € 0,00972* | | | | Lager 2478 | | | | 8000 | | Frei Haus | ab € 0,008* | € 0,01246* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 99,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|