Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 2,2 x 6,5-C-T6 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blechschraube 2,2 x 6,5-C-T6 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga
Blechschraube 2,2 x 6,5-C-T6 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414063
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145850130022006
EAN/GTIN:
     4051426242518
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Blechschraube ISO 14585 ISR/Spitze 2,2x6,5-C-T6 Stahl geh.galv.verz. 2000St. ISO 14585 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 2,2 x 6,5-C VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14585.013
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145850130022006
Werksnummer:
8000224174
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,2 x 6,5-C-T6
Norm:
ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00754*
€ 0,01058*
4 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,00*
€ 16,06*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 13,58*
€ 18,48*
Lager 1955
14
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 14,02*
€ 19,24*
3 Tage
14
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 24,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00701* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.