| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000215900 Herst.-Nr.: 079820160029013 EAN/GTIN: 4043952540497 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 13 -C-T10 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07982.016 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, din 7982 st 2,9 x 13 torx, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00582* | € 0,0083* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 8,10* | € 11,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 8,56* | € 12,44* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,52* | € 14,56* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,10* | € 24,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00805* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 99,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|