| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN7982 C 2,9X13-T GAL VZ Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN7982 C 2,9X13-T GAL VZ EAN/GTIN: 4043952540497 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 13 -C-T10 VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.90 Form: Form C-ISR Länge: 13.00 Normart: DIN Normnummer: 7982 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2.90 | Form: | Form C-ISR | Länge: | 13.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 7982 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, din 7982 st 2,9 x 13 torx, blechschraube din en iso 14586, din 7982 torx 2,9x13, 501DIN7982 C 2,9X13-T GAL VZ, DIN7982 C 2,9X13-T GAL VZ |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00427* | € 0,00623* | | | | | 15 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00428* | € 0,00665* | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00582* | € 0,00797* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00653* | € 0,00893* | | | | Lager 8670 | | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,00995* | € 0,01325* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|