Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 30x 1,5 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000214200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076040110300150
EAN/GTIN:
     4043952754542
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Verschlussschrauben ohne DIN
din 7604 a m30x1,5
DIN 7604 Stahl Form A galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 30 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 30mm· Form Form A· Gruppencode 07604.011· Normart DIN 7604· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, din 7604 a m30, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,786*
€ 4,876*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 74,14*
€ 99,04*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 80,395*
€ 101,145*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 80,92*
€ 102,8375*
Lager 2478
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,12*
€ 133,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,86*
€ 159,2934
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 131,99*
€ 157,0681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,58*
€ 147,0602
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 122,71*
€ 146,0249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,20*
€ 143,038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 114,55*
€ 136,3145
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 114,28*
€ 135,9932
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 110,53*
€ 131,5307
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 106,12*
€ 126,2828
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,2448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.