Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube AM 30 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlußschraube AM 30 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl galvanisch verzinkt
Verschlußschraube AM 30 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405400
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076040110300150
EAN/GTIN:
     4043952754542
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Verschlussschrauben ohne DIN
din 7604 a m30x1,5
Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 30x 1,5 Stahl galv.verz. 25 Stück DIN 7604 Stahl Form A galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 30 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 30mm· Form: Form A· Gruppencode: 07604.011· Normart: DIN 7604· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076040110300150
Werksnummer:
8000214200
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,071000
Gewicht brutto Kg:
0,071000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 30 x 1,5
Norm:
DIN 7604 m.Bund
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,786*
€ 4,876*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 74,14*
€ 99,04*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 80,395*
€ 101,145*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 80,92*
€ 102,8375*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 83,285*
€ 104,625*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,8375*
€ 122,37663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,3225*
€ 121,76378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,51*
€ 112,4669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,05*
€ 110,7295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 88,53*
€ 105,3507
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 85,41*
€ 101,6379
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 80,92*
€ 96,2948
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,2368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.