Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 10x 1 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000214193
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076040110100100
EAN/GTIN:
     4043952754481
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Verschlussschrauben ohne DIN
din 7604 a m10 x 1
DIN 7604 Stahl Form A galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 10mm· Form Form A· Gruppencode 07604.011· Normart DIN 7604· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6173*
€ 0,7973*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 47,47*
€ 65,57*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 52,24*
€ 67,43*
6 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 52,16*
€ 68,14*
Lager 2478
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,56*
€ 88,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,92*
€ 105,8148
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 87,13*
€ 103,6847
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 86,53*
€ 102,9707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,34*
€ 93,2246
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 78,21*
€ 93,0699
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 71,45*
€ 85,0255
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 69,80*
€ 83,062
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 68,98*
€ 82,0862
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 68,56*
€ 81,5864
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6856* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.