Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube AM 10 x 1 DIN 7604 m.Bund Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlußschraube AM 10 x 1 DIN 7604 m.Bund Stahl galvanisch verzinkt
Verschlußschraube AM 10 x 1 DIN 7604 m.Bund Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403141
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076040110100100
EAN/GTIN:
     4043952754481
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Verschlussschrauben ohne DIN
din 7604 a m10 x 1
Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 10x 1 Stahl galv.verz. 100 Stück DIN 7604 Stahl Form A galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form A· Gruppencode: 07604.011· Normart: DIN 7604· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076040110100100
Werksnummer:
8000214193
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 10 x 1
Norm:
DIN 7604 m.Bund
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6173*
€ 0,7973*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 47,47*
€ 65,57*
6 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 52,24*
€ 67,43*
Lager 1955
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 52,16*
€ 68,14*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 55,85*
€ 72,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,14*
€ 81,0866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,79*
€ 80,6701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,45*
€ 80,2655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,66*
€ 72,1854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,10*
€ 65,569
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,45*
€ 63,6055
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 52,62*
€ 62,6178
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 52,16*
€ 62,0704
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.