Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 12x 1,5 Stahl 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000214178
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076040010120150
EAN/GTIN:
     4043952518571
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
DIN 7604 Stahl Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 12 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 12mm· Form Form A· Gruppencode 07604.001· Normart DIN 7604· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Suchbegriffe: din 7604 c m12x1,5, din 7604 a, din 7604 a m12, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8303*
€ 1,0803*
5 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 32,395*
€ 44,545*
6 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 34,825*
€ 45,295*
7 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 35,205*
€ 46,255*
Lager 2478
16
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 64,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 64,76*
€ 77,0644
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,58*
€ 70,9002
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 58,29*
€ 69,3651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,35*
€ 62,2965
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 51,77*
€ 61,6063
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,16*
€ 57,3104
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 47,06*
€ 56,0014
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 46,10*
€ 54,859
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 45,03*
€ 53,5857
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9006* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 129,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.