Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube AM 12 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlußschraube AM 12 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl
Verschlußschraube AM 12 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402333
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076040010120150
EAN/GTIN:
     4043952518571
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 12x 1,5 Stahl 50 Stück DIN 7604 Stahl Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 12 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form A· Gruppencode: 07604.001· Normart: DIN 7604· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076040010120150
Werksnummer:
8000214178
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 12 x 1,5
Norm:
DIN 7604 m.Bund
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8303*
€ 1,0803*
5 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 32,395*
€ 44,545*
6 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 34,825*
€ 45,295*
Lager 1955
16
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 35,205*
€ 46,255*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 36,94*
€ 47,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,255*
€ 55,04345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,02*
€ 54,7638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,795*
€ 54,49605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,405*
€ 49,27195
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,945*
€ 45,15455
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 37,085*
€ 44,13115
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 36,285*
€ 43,17915
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 35,205*
€ 41,89395
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.