Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring DIN 7603 16x20x1,5 Aluminium 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000214100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076033000160020
EAN/GTIN:
     4043952517932
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Aluminium Form A Flachdichtringe - Abmessung: 16 x20 x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser 16mm· Form Form A· Gruppencode 07603.300· Länge 20mm· Normart DIN 7603· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,56*
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 11,84*
€ 16,64*
6 Tage
22
1
€ 4,90*
ab € 12,68*
€ 16,85*
6 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 12,93*
€ 17,30*
Lager 2478
25
4
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 24,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1696* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 97,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.