| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000210943 Herst.-Nr.: 070500160042019 EAN/GTIN: 4043952766613 |
| |
|
| | |
| ISO 7050 Stahl · geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 4,2x 19 -C-Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07050.016 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Linsenblechschraube, Senkblechschraube, iso 7050 st4,2x19, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0312* | € 0,0425* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 12,74* | € 17,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 12,13* | € 17,56* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 13,15* | € 18,16* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,40* | € 25,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0348* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 103,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|