Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 4,2x 19 -C-Z ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blechschraube 4,2x 19 -C-Z ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Blechschraube 4,2x 19 -C-Z ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070500160042019
EAN/GTIN:
     4043952766613
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PZ 4,2x 19 -C-Z Stahl geh.galv.verz. 500St. ISO 7050 Stahl · geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 4,2x 19 -C-Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070500160042019
Werksnummer:
8000210943
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,2x 19 -C-Z
Norm:
ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0312*
€ 0,0425*
6 Tage
39
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,74*
€ 17,29*
5 Tage
39
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,13*
€ 17,56*
Lager 1955
55
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,15*
€ 18,16*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 14,20*
€ 19,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.