Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M2,5x6-H 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000208913
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070454140025006
EAN/GTIN:
     4051426171269
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 6 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07045.414· Normart ISO 7045
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m2,5 x 6, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube m2,5, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00397*
€ 0,00598*
2 Tage
8400
2000
€ 5,59*
ab € 0,00448*
€ 0,00627*
7 Tage
12000
2000
€ 7,99*
ab € 0,0047*
€ 0,00655*
6 Tage
12000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00491*
€ 0,00681*
Lager 2478
12000
10000
Frei Haus
ab € 0,00735*
€ 0,01081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,01081*
€ 0,01286
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,00928*
€ 0,01104
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00913*
€ 0,01086
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00873*
€ 0,01039
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,00861*
€ 0,01025
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00735*
€ 0,00875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 108,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.