| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000208631 Herst.-Nr.: 069241100100000 EAN/GTIN: 4051426169112 |
| |
|
| | |
| DIN 6924 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · hohe Form - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 06924.110· Normart DIN 6924 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 982 10 m10, din 6924, din 6924 m10, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,6122* | € 0,8092* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,6579* | € 0,8444* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,6987* | € 0,8887* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7537* | € 0,9537* | | | | Lager 2478 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|