| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019399698 Herst.-Nr.: 069241100100000 EAN/GTIN: 4051426169112 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 6924 Klemmteil M10 10 galv.verz. 100 Stück DIN 6924 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · hohe Form - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06924.110· Normart: DIN 6924 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 069241100100000 | Werksnummer: | 8000208631 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010600 | Gewicht brutto Kg: | 0,010600 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 10 | Norm: | DIN 6924 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 10 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 982 10 m10, din 6924, din 6924 m10 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,6122* | € 0,8092* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,6579* | € 0,8444* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,6887* | € 0,8887* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7537* | € 0,9437* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,84* | € 1,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|