| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000206256 Herst.-Nr.: 047669400080012 EAN/GTIN: 4051426152572 |
| |
|
| | |
| ISO 4766 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 04766.940 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, reyher iso 4766 a4 8x12, din 551, edelstahlschraube din 551, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2326* | € 0,3626* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 0,8755* | € 1,419* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 1,428* | € 2,142* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 1,5335* | € 2,2735* | | | | Lager 2478 | | | | 40 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,8855* | € 3,3285* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,3771* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 133,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|