Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 30 A 4 - 80 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000205888
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629480200030
EAN/GTIN:
     4051426148001
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
ISO 4762 A 4 - 80 Zylinderschrauben mit Innensechskant · - Abmessung: M 20 x 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode 04762.948· Normart ISO 4762
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 2,4153*
€ 3,7431*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 2,7053*
€ 3,9553*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,96*
€ 4,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,1573*
€ 4,5473*
Lager 2478
50
25
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 181,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.