Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x 35 A 4 - 80 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000205838
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629480080035
EAN/GTIN:
     4051426147509
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
ISO 4762 A 4 - 80 Zylinderschrauben mit Innensechskant · - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode 04762.948· Normart ISO 4762
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch a4, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,1349*
€ 0,1981*
6 Tage
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,1673*
€ 0,2273*
8 Tage
1440
100
€ 5,59*
ab € 0,244*
€ 0,244*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1816*
€ 0,2516*
Lager 2478
2400
300
Frei Haus
ab € 0,2213*
€ 0,3308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2624*
€ 0,31226
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2613*
€ 0,31095
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2213*
€ 0,26335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 99,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.