| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000205671 Herst.-Nr.: 047629410040030 EAN/GTIN: 4051426613240 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 A 4 BUMAX88 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode 04762.941· Normart ISO 4762 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, Zylinderschraube ohne Norm, m4x30 iso4762 a4, zylinderschraube ohne norm, edelstahlschraube din 912 metrisch m4, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 1,0236* | € 1,2137* | | | | Lager 2478 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,01* | € 1,24* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,05* | € 1,27* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,0713* | € 1,2913* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,897* | € 1,367* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 248,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|