Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 45 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000205360
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629400040045
EAN/GTIN:
     4051426143983
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 45* VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode 04762.940· Normart ISO 4762
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch a4, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2800
200
€ 4,30*
ab € 0,0495*
€ 0,0761*
1
€ 5,90*
ab € 0,0497*
€ 0,0792*
5 Tage
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,0622*
€ 0,0889*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0647*
€ 0,0925*
Lager 2478
3000
800
Frei Haus
ab € 0,0835*
€ 0,121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 96,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.