| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000205138 Herst.-Nr.: 047629200100130 EAN/GTIN: 4051426141156 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 130 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode 04762.920· Normart ISO 4762 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso4762 m10 x 130mm a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch a2, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,4163* | € 0,6017* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,5386* | € 0,7286* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,6147* | € 0,8147* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,6444* | € 0,8644* | | | | Lager 2478 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,79* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|