| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000204615 Herst.-Nr.: 047628100100016 EAN/GTIN: 4051426132888 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode 04762.810· Normart ISO 4762 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, iso4762 m10x16 8.8, zylinderschraube ohne norm, din 912 regelgewinde m10, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0457* | € 0,0698* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,062* | € 0,0888* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0752* | € 0,1058* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0819* | € 0,1158* | | | | Lager 2478 | | | | 800 | | Frei Haus | ab € 0,1002* | € 0,142* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 113,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|