Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M4x 20 A 4 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000199430
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279400040020
EAN/GTIN:
     4051426086273
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 04027.940
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0537*
€ 0,0728*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 20,45*
€ 29,04*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 37,49*
€ 49,02*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 50,40*
€ 64,08*
Lager 2478
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 65,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,24*
€ 77,6356
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 63,37*
€ 75,4103
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 62,73*
€ 74,6487
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 62,54*
€ 74,4226
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,15*
€ 62,0585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 51,03*
€ 60,7257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 49,19*
€ 58,5361
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.