Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 65 A 2 (- 70) 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000197493
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040179200140065
EAN/GTIN:
     4043952456330
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube din 933 m14
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode 04017.920· Normart ISO 4017
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5864*
€ 0,7764*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 22,13*
€ 31,27*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 24,17*
€ 32,46*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,51*
€ 33,035*
Lager 2478
8
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 43,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 43,88*
€ 52,2172
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,085*
€ 50,08115
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 41,465*
€ 49,34335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,965*
€ 43,98835
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,31*
€ 40,8289
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,37*
€ 39,7103
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6362* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 87,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.