| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000194007 Herst.-Nr.: 040171000140065 EAN/GTIN: 4043952433942 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode 04017.100· Normart ISO 4017 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 m14x65, din 933, din 933 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2985* | € 0,3943* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,3861* | € 0,4733* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,4951* | € 0,5912* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,6159* | € 0,6159* | | | | Lager 2478 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6152* | € 0,7761* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|