Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 100 A 2 - 70 AD-W2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000193205
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040149270120100
EAN/GTIN:
     4051426750716
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
ISO 4014 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode 04014.927· Normart ISO 4014
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,6038*
€ 0,8709*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7826*
€ 1,0626*
5 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 0,8692*
€ 1,1678*
7 Tage
280
25
€ 5,59*
ab € 0,8937*
€ 1,1937*
Lager 2478
400
75
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 123,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.