Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2,5x 8 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000187015
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099409025008
EAN/GTIN:
     4051426694706
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 8 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 02009.940· Normart ISO 2009· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
800
200
€ 4,90*
ab € 0,0177*
€ 0,0177*
4 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,0158*
€ 0,0199*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0167*
€ 0,025*
5 Tage
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,0327*
€ 0,036*
Lager 2478
nicht lagernd
2200
Frei Haus
ab € 0,0379*
€ 0,0524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2200 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 2200 Stück ( entspricht € 115,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.