Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2,5x 8 A 4 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000186953
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099400025008
EAN/GTIN:
     4051426693860
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 02009.940· Normart ISO 2009· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0114*
€ 0,0138*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0126*
€ 0,0175*
5 Tage
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0188*
€ 0,0222*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0234*
€ 0,0234*
Lager 2478
14000
3000
Frei Haus
ab € 0,0221*
€ 0,0287*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 86,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.