| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000183775 Herst.-Nr.: 014440140160065 EAN/GTIN: 4043952354025 |
| |
|
| | |
| DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 16 x 65/59 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form Form B· Gruppencode 01444.014· Normart DIN 1444· Oberfläche galvanisch verzinkt· Werkstoff Stahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 1444 Splintbolzen, DIN 1444 Splintlochbolzen, Splintbolzen DIN 1444, Splintlochbolzen DIN 1444, ISO 2341, Splintbolzen ISO 2341, Splintlochbolzen ISO 2341, Splintbolzen, Splintlochbolzen, iso 2341 form b 16x65, splintbolzen, din 1444 form b, Bolzen, Reyher, Schnellspannbolzen, Schraubbolzen, Schweißtisch, Senkbolzen, Spanntisch, Verbindungsbolzen, Wellenbolzen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,2015* | € 1,7354* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,2789* | € 1,7589* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,295* | € 1,785* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,3489* | € 1,8489* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,42* | € 15,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|