Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 2x 12 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000183438
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012347000020012
EAN/GTIN:
     4051426006271
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 2 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.700· Länge 12mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 2x12, din 94, din 94 messing, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13700
100
€ 4,30*
ab € 0,0715*
€ 0,1069*
5 Tage
22800
100
€ 5,99*
ab € 0,0779*
€ 0,1111*
1 Tag
15960
100
€ 5,59*
ab € 0,0798*
€ 0,1135*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0835*
€ 0,1185*
Lager 2478
22800
700
Frei Haus
ab € 0,1034*
€ 0,1588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 111,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.