Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 2x 14 1.4300/A2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000183343
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012343000020014
EAN/GTIN:
     4051426599780
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 2 x 14 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.300· Länge 14mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a2, din 94, din 94 2x14, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0045*
€ 0,0069*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00581*
€ 0,00836*
1 Tag
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,00601*
€ 0,00864*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00631*
€ 0,00905*
Lager 2478
nicht lagernd
9000
Frei Haus
ab € 0,00756*
€ 0,01383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9000 Stück
€ 0,01383*
€ 0,01646
pro Stück
ab 11000 Stück
€ 0,01181*
€ 0,01405
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 0,01095*
€ 0,01303
pro Stück
ab 110000 Stück
€ 0,01066*
€ 0,01269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00756*
€ 0,009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 9000 Stück ( entspricht € 124,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.