Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 10x 50 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000183299
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100100056
EAN/GTIN:
     4051426004147
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 10mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.010· Länge 56mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,1352*
€ 0,1977*
4 Tage
4300
100
€ 4,30*
ab € 0,149*
€ 0,2171*
1 Tag
3920
100
€ 5,59*
ab € 0,1729*
€ 0,2329*
6 Tage
5600
100
€ 5,99*
ab € 0,1699*
€ 0,2348*
Lager 2478
5600
300
Frei Haus
ab € 0,2188*
€ 0,3082*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Boxen
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2746*
€ 0,32677
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2646*
€ 0,31487
pro Box
ab 1500 Boxen
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2499*
€ 0,29738
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2188* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 300 Boxen ( entspricht € 92,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.