Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 4x 18 Stahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000183235
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100040018
EAN/GTIN:
     4051426003539
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 18 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 4mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.010· Länge 18mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
5
€ 4,30*
ab € 1,22*
€ 1,91*
5 Tage
80
5
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 2,00*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 1,44*
€ 2,14*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,44*
Lager 2478
80
40
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0175* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 112,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.