Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 2x 18 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000183191
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100020018
EAN/GTIN:
     4051426003089
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 18 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.010· Länge 18mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 2 x 18, din 94, din 94 stahl, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,004*
€ 0,00617*
1 Tag
7000
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00451*
€ 0,00658*
6 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,00491*
€ 0,00707*
5 Tage
10000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,00511*
€ 0,00735*
Lager 2478
nicht lagernd
12000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00581*
€ 0,01141*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,01141*
€ 0,01358
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00823*
€ 0,00979
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00581*
€ 0,00691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 136,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.