Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 1,2x 14 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000183165
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100012014
EAN/GTIN:
     4051426002761
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1,2 x 14 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 1,2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.010· Länge 14mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00218*
€ 0,00328*
8 Tage
7700
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00238*
€ 0,00344*
7 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,00249*
€ 0,00359*
6 Tage
11000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,00259*
€ 0,00373*
Lager 2478
nicht lagernd
24000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00289*
€ 0,00735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24000 Stück
€ 0,00735*
€ 0,00875
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00412*
€ 0,0049
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00289*
€ 0,00344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 24000 Stück ( entspricht € 176,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.