Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M3x 10 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000179593
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649409030010
EAN/GTIN:
     4043952331873
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00964.940· Normart DIN 964· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1200
200
€ 4,90*
ab € 0,0187*
€ 0,0187*
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0173*
€ 0,0217*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0201*
€ 0,0249*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0183*
€ 0,0273*
Lager 2478
1600
1400
Frei Haus
ab € 0,0602*
€ 0,078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 1400 Stück ( entspricht € 109,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.