Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M3x 10 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000179459
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649200030010
EAN/GTIN:
     4043952330067
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00964.920· Normart DIN 964· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0073*
€ 0,0092*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0083*
€ 0,011*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00813*
€ 0,01154*
6 Tage
9000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0169*
€ 0,0169*
Lager 2478
13000
4000
Frei Haus
ab € 0,018*
€ 0,0239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 95,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.