| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000171796 Herst.-Nr.: 009319400240280 EAN/GTIN: 4043952243879 |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 280* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 280mm· Gruppencode 00931.940· Normart DIN 931 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 a4 30x280, din 931, din 931 m24, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,3727* | € 10,9027* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 31,961* | € 44,176* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 32,5085* | € 46,7315* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 66,5315* | € 83,4015* | | | | Lager 2478 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 88,94* | € 112,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,788* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|